Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2210701 H01N2-D 1X25 - 2210701

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2210701 H01N2-D 1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 100 V

  • AWG-Größe - 4

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.682 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773099195

Artikelnummer

LPP2210701

Herstellernummer

2210701

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

100 V

AWG-Größe:

4

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

12.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

152.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

152.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

100 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP2210701 - H01N2-D 1X25