LAPP ITALIA SRL - LPP2210701/50 H01N2-D 1X25 - 2210701/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 100 V
Packung
50 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.120 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774652429
Artikelnummer
LPP2210701/50
Herstellernummer
2210701/50
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
100 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...85 °C
Nennspannung U:
100 V
Gewicht:
305 kg/km