Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16 - 2210700/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2210700/50 H01N2-D 1X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.D = normale Flexibilität

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 100 V

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.937 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774652375

Artikelnummer

LPP2210700/50

Herstellernummer

2210700/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.D = normale Flexibilität

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

100 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

39.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

39.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

100 V

Gewicht:

198 kg/km

Cavo a norma per saldatura H01N2-D H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81 In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU