Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2204040 OLFLEX TRAY II CY 4/4C - 2204040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2204040 OLFLEX TRAY II CY 4/4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 M

EAN

4044773100105

Artikelnummer

LPP2204040

Herstellernummer

2204040

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

28.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo schermato ÖLFLEX® Control 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES ÖLFLEX® TRAY II CY ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC schermato, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run Utilizzo all'esterno in USA Ampia gamma di applicazioni (NFPA 70/NEC), conformità a NFPA 79 EMC/schermato