LAPP ITALIA SRL - LPP2173002/100 UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5 - 2173002/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein
Kabel längswasserdicht - nein
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
100 M
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
83 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...90 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
79 kg/km