Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2171767 IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2171767 IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 3 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776974420

Artikelnummer

LPP2171767

Herstellernummer

2171767

Hersteller

LPP

Kategorie:

5E

Länge:

3 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

67 %

Patch cord rame intrecciato industriale modello IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45 LAPP ITALIA