LAPP ITALIA SRL - LPP2171283 IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45 - 2171283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
4044776731207
Artikelnummer
LPP2171283
Herstellernummer
2171283
Hersteller
LPP
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
67 %


