Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2171220 IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-RJ45 - 2171220

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2171220 IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 20 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776730651

Artikelnummer

LPP2171220

Herstellernummer

2171220

Hersteller

LPP

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

63 %

Patch ethernet; Patch ethernet; Flessibile, Posa fissa; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET? applicazione: Tipo B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 2x2; RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); 20 m