Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2171218 IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45 - 2171218

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2171218 IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776730637

Artikelnummer

LPP2171218

Herstellernummer

2171218

Hersteller

LPP

Kategorie:

5

Länge:

5 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

63 %

Patch ethernet; Patch ethernet; Flessibile, Posa fissa; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET? applicazione: Tipo B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 2x2; RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); M 12 (Codifica D), Spina, Dritto (180 ?); 5 m