LAPP ITALIA SRL - LPP2171183 IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-RJ45 - 2171183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
4044776730361
Artikelnummer
LPP2171183
Herstellernummer
2171183
Hersteller
LPP
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
63 %


