Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2171182 IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45 - 2171182

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2171182 IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776730354

Artikelnummer

LPP2171182

Herstellernummer

2171182

Hersteller

LPP

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

63 %

PROFINET Patchcord ETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45PreviousNext Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo A, Cat.5, connettore M12 su connettore RJ45, PVC