Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2171168 IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-RJ45 - 2171168

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2171168 IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776730217

Artikelnummer

LPP2171168

Herstellernummer

2171168

Hersteller

LPP

Kategorie:

5

Länge:

5 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

63 %

Patch cord rame intrecciato industriale, marca , modello LPP2171168 - CAT.5 5E PROF.A2PAIR