LAPP ITALIA SRL - LPP2171088 IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 5 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - blau
Kabelkonstruktion - 2x2
Packung
1 ST
EAN
4044776437024
Artikelnummer
LPP2171088
Herstellernummer
2171088
Hersteller
LPP
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
77 %