LAPP ITALIA SRL - LPP2170978 ETHERLINE LAN CAT.7 S/FTP 4X2AWG23 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Leiternennquerschnitt - 43488 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044777771318
Artikelnummer
LPP2170978
Herstellernummer
2170978
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Leiternennquerschnitt:
43488 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...50 °C
NVP-Wert:
0.79 %


