Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170961 ETHERLINE LAN CAT.6A F/UTP 4X2XAWG23 - 2170961

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170961 ETHERLINE LAN CAT.6A F/UTP 4X2XAWG23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777771226

Artikelnummer

LPP2170961

Herstellernummer

2170961

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE LAN CAT.6A F UTP 4X2XAWG23