Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170951 ETHERLINE LAN CAT.5E SF/UTP 4X2XAWG24 - 2170951

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170951 ETHERLINE LAN CAT.5E SF/UTP 4X2XAWG24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 43489 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044777771158

Artikelnummer

LPP2170951

Herstellernummer

2170951

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

43489 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

0.67 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170951 - ETHERLINE LAN CAT.5E SF UTP 4X2XAWG24