LAPP ITALIA SRL - LPP2170934/500 ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7 - 2170934/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grün
Leiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777767519
Artikelnummer
LPP2170934/500
Herstellernummer
2170934/500
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grün
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
46 kg/km
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
67 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
26.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


