Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170934/100 ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7 - 2170934/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170934/100 ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777551873

Artikelnummer

LPP2170934/100

Herstellernummer

2170934/100

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grün

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

46 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

67 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

26.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE CAT.7 FLEX 4X2X26 7