Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170933 ETHERLINE PN CAT.5E YY - 2170933

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170933 ETHERLINE PN CAT.5E YY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • AWG-Größe - 22

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777551804

Artikelnummer

LPP2170933

Herstellernummer

2170933

Hersteller

LPP

Kategorie:

5E

AWG-Größe:

22

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilung:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.5 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

62 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

62 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

NVP-Wert:

0.66 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

ja

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170933 - ETHERLINE PN CAT.5E YY