Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170913 ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1 AWG - 2170913

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170913 ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22/1 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044778386894

Artikelnummer

LPP2170913

Herstellernummer

2170913

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

rot

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

22

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyethylen, vernetzt (Glimmer+VPE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

145 kg/km

Außendurchmesser ca.:

10.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

NVP-Wert:

0.65 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170913 - ETHERLINE FIRE CAT.6 PH120 4X2X22 1 AWG