LAPP ITALIA SRL - LPP2170910 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X0,5 PE - 2170910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777490721
Artikelnummer
LPP2170910
Herstellernummer
2170910
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
83 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
78 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...90 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein