Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170908 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.6A 4X2X24/7 PE - 2170908

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170908 ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.6A 4X2X24/7 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 43670 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 M

EAN

4044777490677

Artikelnummer

LPP2170908

Herstellernummer

2170908

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

43670 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...90 °C

NVP-Wert:

0.67 %

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.6A 4X2X24 7 PE