LAPP ITALIA SRL - LPP2170907 ETHERLINE TRAIN CAT.5E 4X2X24/7 PE - 2170907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 43670 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Verseilung - Bündel
Packung
1 M
EAN
4044777490653
Artikelnummer
LPP2170907
Herstellernummer
2170907
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
43670 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...90 °C
NVP-Wert:
0.67 %


