Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170905 ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/1 AWG - 2170905

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170905 ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/1 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • AWG-Größe - sonstige

  • Ader-Zahl - 8

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777341535

Artikelnummer

LPP2170905

Herstellernummer

2170905

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Ader-Zahl:

8

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

rot

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo Ethernet; Cavo Ethernet; Posa fissa; ETHERNET/IP; Cat.5e; F/FTP; Privo di alogeni; rosso