Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170905/500 ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/1 AWG - 2170905/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170905/500 ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/1 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777341559

Artikelnummer

LPP2170905/500

Herstellernummer

2170905/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

rot

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

75 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

133.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170905/500 - ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23 1 AWG