LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/50 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22 - 2170894/50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
AWG-Größe - sonstige
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776377610
Artikelnummer
LPP2170894/50
Herstellernummer
2170894/50
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
61 kg/km
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
52 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


