Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/1000 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22 - 2170894/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170894/1000 ETHERLINE FD P FC CAT5 2X2XAWG22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • AWG-Größe - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1000 M

EAN

4044774753386

Artikelnummer

LPP2170894/1000

Herstellernummer

2170894/1000

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

52 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

52 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Kategorie:

5

NVP-Wert:

67 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

61 kg/km