Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/50 ETHERLINE Y FC CAT.5 - 2170893/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/50 ETHERLINE Y FC CAT.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

  • Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776377603

Artikelnummer

LPP2170893/50

Herstellernummer

2170893/50

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

68 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

70 kg/km