Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170891/450 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22 - 2170891/450

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170891/450 ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 450 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775257647

Artikelnummer

LPP2170891/450

Herstellernummer

2170891/450

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grün

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

56 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22