Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170886/1000 ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC - 2170886/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170886/1000 ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775269534

Artikelnummer

LPP2170886/1000

Herstellernummer

2170886/1000

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grün

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

67 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

54.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

54.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC