LAPP ITALIA SRL - LPP2170885 UNITRONIC BUS SAFETY FD P 3X0,75 - 2170885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - nein
Kabelgeometrie - rund
Außendurchmesser ca. - 7.8 mm
Packung
1 M
EAN
4044773114799
Artikelnummer
LPP2170885
Herstellernummer
2170885
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Cavi SafetyBUS per la trasmissione seriale di dati sensibili Per sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C


