LAPP ITALIA SRL - LPP2170818 UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 - 2170818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 9
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Kategorie - sonstige
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773115871
Artikelnummer
LPP2170818
Herstellernummer
2170818
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
9
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.25 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
66 %


