Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170630 UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64 - 2170630

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170630 UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 0.64 mm

  • Außendurchmesser ca. - 8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4044773738629

Artikelnummer

LPP2170630

Herstellernummer

2170630

Hersteller

LPP

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)