Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170609 ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A - 2170609

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170609 ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.26 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 7

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044778415853

Artikelnummer

LPP2170609

Herstellernummer

2170609

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.26 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.53 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Gewicht:

45 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

0.75 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

ja

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A