LAPP ITALIA SRL - LPP2170608/500 ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A - 2170608/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiternennquerschnitt - 0.26 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grün
Leiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
4044778415839
Artikelnummer
LPP2170608/500
Herstellernummer
2170608/500
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
8
Leiternennquerschnitt:
0.26 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grün
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
81 kg/km
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
72 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


