Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170608/100 ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A - 2170608/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170608/100 ETHERLINE PN CAT.7 Y FLEX A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.26 mm²

  • AWG-Größe - sonstige

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 100 M

EAN

4044778415822

Artikelnummer

LPP2170608/100

Herstellernummer

2170608/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.26 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Ader-Zahl:

8

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

72 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

36 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

81 kg/km