Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170607 ETHERLINE PN CAT.7 P A - 2170607

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170607 ETHERLINE PN CAT.7 P A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 7

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044778415778

Artikelnummer

LPP2170607

Herstellernummer

2170607

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

7

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.4 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

80 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

0.77 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

ja

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170607 - ETHERLINE PN CAT.7 P A