LAPP ITALIA SRL - LPP2170591 ETHERLINE PN CAT. 6A Y FD FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - grün
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
4044777673582
Artikelnummer
LPP2170591
Herstellernummer
2170591
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


