Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170584 ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC - 2170584

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170584 ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777673513

Artikelnummer

LPP2170584

Herstellernummer

2170584

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo Ethernet; Cavo Ethernet; Posa fissa; PROFINET? applicazione: Tipo A; Cat.6A; SF/UTP; Privo di alogeni; verde