Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170583 ETHERLINE PN CAT.6A Y FC - 2170583

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170583 ETHERLINE PN CAT.6A Y FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • AWG-Größe - sonstige

  • Ader-Zahl - 8

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Ader-Zahl:

8

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo Ethernet; Cavo Ethernet; Posa fissa; PROFINET? applicazione: Tipo A; SF/UTP; PVC; verde