Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170489/500 ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26 - 2170489/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170489/500 ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774752310

Artikelnummer

LPP2170489/500

Herstellernummer

2170489/500

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.22 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

56 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

99 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

99 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

65 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D per l’impiego in catene portacavi - verificato fino a 100 MHz ETHERLINE® Cat.5e FD Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19 Cavo Industrial Ethernet Per applicazioni ad elevata flessibilità Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)