Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170488/150 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 - 2170488/150

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170488/150 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.15 mm²

  • AWG-Größe - sonstige

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 150 M

EAN

4044774869551

Artikelnummer

LPP2170488/150

Herstellernummer

2170488/150

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.15 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Ader-Zahl:

8

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

64.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

32.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

63 kg/km