Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170488/1000 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 - 2170488/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170488/1000 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.15 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Kategorie - 6

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777058365

Artikelnummer

LPP2170488/1000

Herstellernummer

2170488/1000

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.15 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

63 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

64.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

32.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

67 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo Ethernet categoria 6A, classe EA per impiego altamente flessibile- collaudato fino a 500 MHz ETHERLINE® FD CAT.6A Cavo Ethernet industriale Cat.6A per elevata flessibilità in catene portacavi, 4 coppie, guaina esterna in PVC o PUR con omologazione UL, 4x2xAWG24/7 Cat.6A adatto fino a 10 Gbit/s, per catena portacavi Per applicazioni PROFINET con 4 coppie