Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170483 ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7 - 2170483

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170483 ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 24 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044776569237

Artikelnummer

LPP2170483

Herstellernummer

2170483

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

24 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

0.67 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24 7 LAPP ITALIA