Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170482/100 ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7 - 2170482/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170482/100 ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grün

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776620761

Artikelnummer

LPP2170482/100

Herstellernummer

2170482/100

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grün

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

88 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

135 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

72 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24 7