LAPP ITALIA SRL - LPP2170352 UNITRONIC BUS FF 2 - 2170352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilung - Bündel
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773118919
Artikelnummer
LPP2170352
Herstellernummer
2170352
Hersteller
LPP
Kategorie:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
gelb
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C