Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170299/500 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170299/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170299/500 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.15 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 5E

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774751306

Artikelnummer

LPP2170299/500

Herstellernummer

2170299/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.15 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

48 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

94.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

NVP-Wert:

77 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26 7 LAPP ITALIA