Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170299/100 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7 - 2170299/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170299/100 ETHERLINE H FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.15 mm²

  • AWG-Größe - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774751283

Artikelnummer

LPP2170299/100

Herstellernummer

2170299/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.15 mm²

AWG-Größe:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

94.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

0.75 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

48 kg/km