LAPP ITALIA SRL - LPP2170297/250 ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1 - 2170297/250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
AWG-Größe - sonstige
Ader-Zahl - 8
Packung
250 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044775219256
Artikelnummer
LPP2170297/250
Herstellernummer
2170297/250
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
62 kg/km


