Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/250 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1 - 2170296/250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/250 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Leiterdurchmesser - 0.51 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 250 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777030736

Artikelnummer

LPP2170296/250

Herstellernummer

2170296/250

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

54 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24 1